Federring, gewölbt Form A
DIN 128 Edelstahl A4 Form A
RG-FED-DIN128-A-A4-D3,1
Art.-Nr.
0445003
EAN 4048539350704
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 128, Edelstahl A4 blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M3 |
Innendurchmesser (d1) | 3.1 mm |
Außendurchmesser (d2) | 6.2 mm |
Höhe (h1) | 1.3 mm |
Dicke (s1) | 0.7 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | A |
Normen | DIN 128 |