Federring, gewölbt Form A
DIN 128 Edelstahl A4 Form A
RG-FED-DIN128-A-A4-D5,1
Art.-Nr.
0445005
EAN 4047376816251
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 128, Edelstahl A4 blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M5 |
Innendurchmesser (d1) | 5.1 mm |
Außendurchmesser (d2) | 9.2 mm |
Höhe (h1) | 1.7 mm |
Dicke (s1) | 1 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | A |
Normen | DIN 128 |