Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Federring, gewölbt Form A

DIN 128 Edelstahl A4 Form A
RG-FED-DIN128-A-A4-D8,1

Art.-Nr. 0445008
EAN 4045727511008

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Federring, gewölbt Form A

Art.-Nr. 0445008

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 128, Edelstahl A4 blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M8

Innendurchmesser (d1)

8.1 mm

Außendurchmesser (d2)

14.8 mm

Höhe (h1)

2.75 mm

Dicke (s1)

1.6 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Overflade

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

A

Normen

DIN 128

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen