Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A DIN 127, Edelstahl A2 blank
DIN 127 Edelstahl A2 Form A
RG-FED-DIN127-A-A2-D14,2
Art.-Nr. 04470214
EAN 4056808869055
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
Passend für Schraubengewinde | M14 |
Innendurchmesser (d1) | 14,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 14,200 mm |
Dicke (s1) | 3 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | A |
Normen | DIN 127 |