Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A DIN 127, Edelstahl A2 blank

DIN 127 Edelstahl A2 Form A
RG-FED-DIN127-A-A2-D4,1

Art.-Nr. 044704
EAN 4048539515899

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A DIN 127, Edelstahl A2 blank

Art.-Nr. 044704

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M4

Innendurchmesser (d1)

4,1 mm

Außendurchmesser (d2)

7,6 mm

Höhe (h1)

2,5 mm

Dicke (s1)

0,9 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

A

Normen

DIN 127

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen