Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A DIN 127, Edelstahl A2 blank
DIN 127 Edelstahl A2 Form A
RG-FED-DIN127-A-A2-D5,1
Art.-Nr.
044705
EAN 4047376505070
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
Passend für Schraubengewinde | M5 |
Innendurchmesser (d1) | 5,1 mm |
Außendurchmesser (d2) | 9,2 mm |
Höhe (h1) | 2,7 mm |
Dicke (s1) | 1,2 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | A |
Normen | DIN 127 |