Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A DIN 127, Edelstahl A2 blank

DIN 127 Edelstahl A2 Form A
RG-FED-DIN127-A-A2-D8,1

Art.-Nr. 044708

EAN 4046778583532

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A DIN 127, Edelstahl A2 blank

Art.-Nr. 044708
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
Passend für Schraubengewinde

M8

Innendurchmesser (d1)

8,1 mm

Außendurchmesser (d2)

14,8 mm

Höhe (h1)

4,6 mm

Dicke (s1)

2 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

A

Normen

DIN 127

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen