Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A DIN 127, Edelstahl A4 blank

DIN 127 Edelstahl A4 Form A
RG-FED-DIN127-A-A4-D10,2

Art.-Nr. 0445010

EAN 4050642831919

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A DIN 127, Edelstahl A4 blank

Art.-Nr. 0445010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M10

Innendurchmesser (d1)

10,2 mm

Außendurchmesser (d2)

18,1 mm

Höhe (h1)

3 mm

Dicke (s1)

2,2 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

A

Normen

DIN 127

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen