Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A DIN 127, Edelstahl A4 blank

DIN 127 Edelstahl A4 Form A
RG-FED-DIN127-A-A4-D12,2

Art.-Nr. 0445012

EAN 4050642542570

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A DIN 127, Edelstahl A4 blank

Art.-Nr. 0445012
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
Passend für Schraubengewinde

M12

Innendurchmesser (d1)

12,2 mm

Außendurchmesser (d2)

21,1 mm

Höhe (h1)

4 mm

Dicke (s1)

2,5 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

A

Normen

DIN 127

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen