Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A DIN 127, Stahl blank

DIN 127 Stahl blank Form A
RG-FED-DIN127-A-D24,5

Art.-Nr. 044190024

EAN 4038898169208

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A DIN 127, Stahl blank

Art.-Nr. 044190024

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Nur geeignet für Schrauben der Festigkeitsklasse ≤ 5.8

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M24

Innendurchmesser (d1)

24,5 mm

Außendurchmesser (d2)

40,0 mm

Höhe (h1)

13 mm

Dicke (s1)

5 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

A

Normen

DIN 127

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen