Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A DIN 127, Stahl blank
DIN 127 Stahl blank Form A
RG-FED-DIN127-A-D5,1
Art.-Nr. 04419005
EAN 4048539309870
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Nur geeignet für Schrauben der Festigkeitsklasse ≤ 5.8
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M5 |
Innendurchmesser (d1) | 5,1 mm |
Außendurchmesser (d2) | 9,2 mm |
Höhe (h1) | 3,2 mm |
Dicke (s1) | 1,2 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | A |
Normen | DIN 127 |