Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A DIN 127, Stahl gelb verzinkt (A3C), Form A
DIN 127 Stahl gelb verzinkt Form A
RG-FED-DIN127-A-(A2C)-D39,5
Art.-Nr. 04419039
EAN 4050382044433
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
Passend für Schraubengewinde | M39 |
Innendurchmesser (d1) | 39,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 39,5 mm |
Höhe (h1) | 16,1 mm |
Dicke (s1) | 6 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Form | A |
Normen | DIN 127 |