Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A DIN 127, Stahl gelb verzinkt (A3C), Form A

DIN 127 Stahl gelb verzinkt Form A
RG-FED-DIN127-A-(A3C)-D14,2

Art.-Nr. 044199914

EAN 4024835383134

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A DIN 127, Stahl gelb verzinkt (A3C), Form A

Art.-Nr. 044199914

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M14

Innendurchmesser (d1)

14,2 mm

Außendurchmesser (d2)

14,2 mm

Höhe (h1)

8 mm

Dicke (s1)

3 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Form

A

Normen

DIN 127

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen