Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A DIN 127, Stahl gelb verzinkt (A3C), Form A
DIN 127 Stahl gelb verzinkt Form A
RG-FED-DIN127-A-(A3C)-D20,2
Art.-Nr.
044199920
EAN 4038898168379
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
Passend für Schraubengewinde | M20 |
Innendurchmesser (d1) | 20,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 20,2 mm |
Höhe (h1) | 10,4 mm |
Dicke (s1) | 4 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Form | A |
Normen | DIN 127 |