Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A DIN 127, Stahl gelb verzinkt (A3C), Form A

DIN 127 Stahl gelb verzinkt Form A
RG-FED-DIN127-A-(A3C)-D5,1

Art.-Nr. 04419995

EAN 4024835448109

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A DIN 127, Stahl gelb verzinkt (A3C), Form A

Art.-Nr. 04419995

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M5

Innendurchmesser (d1)

5,1 mm

Außendurchmesser (d2)

5,100 mm

Höhe (h1)

3,2 mm

Dicke (s1)

1,2 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Form

A

Normen

DIN 127

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen