Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A DIN 127, Stahl gelb verzinkt (A3C), Form A
DIN 127 Stahl gelb verzinkt Form A
RG-FED-DIN127-A-(A3C)-D6,1
Art.-Nr. 04419996
EAN 4024835448123
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
Passend für Schraubengewinde | M6 |
Innendurchmesser (d1) | 6,1 mm |
Außendurchmesser (d2) | 6,500 mm |
Höhe (h1) | 4,2 mm |
Dicke (s1) | 1,6 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Form | A |
Normen | DIN 127 |