Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN), Form A
DIN 127 Stahl mechanisch verzinkt Form A
RG-FED-DIN127-A-(MZN)-D42,5
Art.-Nr.
0441942
EAN 4047376275799
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
Passend für Schraubengewinde | M42 |
Innendurchmesser (d1) | 42,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 68,2 mm |
Höhe (h1) | 15,6 mm |
Dicke (s1) | 7 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Form | A |
Normen | DIN 127 |