Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Edelstahl A4 blank

DIN 127 Edelstahl A4 Form B
RG-FED-DIN127-B-A4-D4,1

Art.-Nr. 04454

EAN 4011231384544

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Edelstahl A4 blank

Art.-Nr. 04454

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M4

Innendurchmesser (d1)

4,1 mm

Außendurchmesser (d2)

7,6 mm

Höhe (h1)

1,8 mm

Dicke (s1)

0,9 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

B

Normen

DIN 127

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen