Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, Zink-Lamelle silber (ZFSH)

DIN 127 Stahl Zink-Lamelle Form B
RG-FED-DIN127-B-(ZFSH)-10

Art.-Nr. 04409110

EAN 4046777629996

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, Zink-Lamelle silber (ZFSH)

Art.-Nr. 04409110

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Nur geeignet für Schrauben der Festigkeitsklasse ≤ 5.8

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M10

Innendurchmesser (d1)

10,2 mm

Außendurchmesser (d2)

18,1 mm

Höhe (h1)

5,2 mm

Dicke (s1)

2,2 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Form

B

Normen

DIN 127

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen