Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, Zink-Lamelle silber (ZFSH)
DIN 127 Stahl Zink-Lamelle Form B
RG-FED-DIN127-B-(ZFSH)-18
Art.-Nr.
04409118
EAN 4046777630077
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Nur geeignet für Schrauben der Festigkeitsklasse ≤ 5.8
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M18 |
Innendurchmesser (d1) | 18.2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 29.4 mm |
Höhe (h1) | 8.3 mm |
Dicke (s1) | 3.5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
RoHS-konform | Ja |
Form | B |
Normen | DIN 127 |