Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl blank

DIN 127 Stahl blank Form B
RG-FED-DIN127-B-D56

Art.-Nr. 044055

EAN 4050382319418

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl blank

Art.-Nr. 044055

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Nur geeignet für Schrauben der Festigkeitsklasse ≤ 5.8

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M56

Innendurchmesser (d1)

57 mm

Außendurchmesser (d2)

87,0 mm

Höhe (h1)

16,0 mm

Dicke (s1)

8 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

B

Normen

DIN 127

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen