Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, gelb verzinkt (A2C)

DIN 127 Stahl gelb verzinkt Form B
RG-FED-DIN127-B-(A2C)-D10,2

Art.-Nr. 0441010

EAN 4038898165279

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, gelb verzinkt (A2C)

Art.-Nr. 0441010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Nur geeignet für Schrauben der Festigkeitsklasse 5.8. Bei höherer Festigkeitsklasse sollten Sie Sperrkantscheiben verwenden!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M10

Innendurchmesser (d1)

10,2 mm

Außendurchmesser (d2)

18,1 mm

Höhe (h1)

4,4 mm

Dicke (s1)

2,2 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Form

B

Normen

DIN 127

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen