Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, gelb verzinkt (A2C)
DIN 127 Stahl gelb verzinkt Form B
RG-FED-DIN127-B-(A2C)-D14,2
Art.-Nr. 0441014
EAN 4038898165620
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Nur geeignet für Schrauben der Festigkeitsklasse 5.8. Bei höherer Festigkeitsklasse sollten Sie Sperrkantscheiben verwenden!
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M14 |
Innendurchmesser (d1) | 14,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 24,1 mm |
Höhe (h1) | 6 mm |
Dicke (s1) | 3 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Form | B |
Normen | DIN 127 |