Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, gelb verzinkt (A2C)
DIN 127 Stahl gelb verzinkt Form B
RG-FED-DIN127-B-(A2C)-D2,6
Art.-Nr. 0441025
EAN 4047376345645
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Nur geeignet für Schrauben der Festigkeitsklasse 5.8. Bei höherer Festigkeitsklasse sollten Sie Sperrkantscheiben verwenden!
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M2,5 |
Innendurchmesser (d1) | 2,6 mm |
Außendurchmesser (d2) | 2,600 mm |
Höhe (h1) | 1,2 mm |
Dicke (s1) | 0,6 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Form | B |
Normen | DIN 127 |