Federscheibe DIN 137, Stahl, gelb verzinkt (A2C), Form A gewellt
DIN 137 Stahl gelb verzinkt Form A
SHB-FED-DIN137-A-(MZG)-D10,5
Art.-Nr. 0434010
EAN 4038898200505
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
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Innendurchmesser (d1) | 10,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 18 mm |
Höhe (h1) | 4 mm |
Dicke (s1) | 0,8 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Ausführung | Gewölbt |
DIN | 137 |