Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Federscheibe DIN 137, Stahl, gelb verzinkt (A2C), Form A gewellt

DIN 137 Stahl gelb verzinkt Form A
SHB-FED-DIN137-A-(MZG)-D2,2

Art.-Nr. 043402

EAN 4046778067483

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Federscheibe DIN 137, Stahl, gelb verzinkt (A2C), Form A gewellt

Art.-Nr. 043402

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M2

Innendurchmesser (d1)

2,2 mm

Außendurchmesser (d2)

4,5 mm

Höhe (h1)

1 mm

Dicke (s1)

0,3 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Ausführung

Gewölbt

DIN

137

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen