Federscheibe DIN 137, Stahl, gelb verzinkt (A2C), Form A gewellt
DIN 137 Stahl gelb verzinkt Form A
SHB-FED-DIN137-A-(MZG)-D3,2
Art.-Nr. 043403
EAN 4047376905894
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
Passend für Schraubengewinde | M3 |
Innendurchmesser (d1) | 3,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 6 mm |
Höhe (h1) | 1,3 mm |
Dicke (s1) | 0,4 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Ausführung | Gewölbt |
DIN | 137 |