Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Federscheibe DIN 137, Stahl, gelb verzinkt (A2C), Form A gewellt

DIN 137 Stahl gelb verzinkt Form A
SHB-FED-DIN137-A-(MZG)-D6,4

Art.-Nr. 043406

EAN 4048539306534

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Federscheibe DIN 137, Stahl, gelb verzinkt (A2C), Form A gewellt

Art.-Nr. 043406

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M6

Innendurchmesser (d1)

6,4 mm

Außendurchmesser (d2)

11 mm

Höhe (h1)

2,2 mm

Dicke (s1)

0,5 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Ausführung

Gewölbt

DIN

137

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen