Federscheibe Form A DIN 137, Edelstahl A2, Form A gewellt
DIN 137 Edelstahl A2 Form A
SHB-FED-DIN137-A-A2-D2,3
Art.-Nr. 040990005
EAN 4050642974630
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
![]()  | |
Passend für Schraubengewinde  | M2,3  | 
Innendurchmesser (d1)  | 2,5 mm  | 
Außendurchmesser (d2)  | 5 mm  | 
Höhe (h1)  | 1 mm  | 
Dicke (s1)  | 0,3 mm  | 
Werkstoff  | Edelstahl A2  | 
Oberfläche  | Blank  | 
Ausführung  | Gewölbt  | 
DIN  | 137  |