Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Federscheibe Form A DIN 137, Edelstahl A2, Form A gewellt

DIN 137 Edelstahl A2 Form A
SHB-FED-DIN137-A-A2-D2,8

Art.-Nr. 040990006

EAN 4050382594747

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Federscheibe Form A DIN 137, Edelstahl A2, Form A gewellt

Art.-Nr. 040990006

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M2,6

Innendurchmesser (d1)

2,8 mm

Außendurchmesser (d2)

5,5 mm

Höhe (h1)

1,1 mm

Dicke (s1)

0,3 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Ausführung

Gewölbt

DIN

137

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen