Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Federscheibe Form A DIN 137, Edelstahl A2, Form A gewellt

DIN 137 Edelstahl A2 Form A
SHB-FED-DIN137-A-A2-D3,2

Art.-Nr. 040990007

EAN 4048539502073

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Federscheibe Form A DIN 137, Edelstahl A2, Form A gewellt

Art.-Nr. 040990007
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
Passend für Schraubengewinde

M3

Innendurchmesser (d1)

3,2 mm

Außendurchmesser (d2)

6 mm

Höhe (h1)

1,3 mm

Dicke (s1)

0,4 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Ausführung

Gewölbt

DIN

137

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen