Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Federscheibe Form A DIN 137, Edelstahl A2, Form A gewellt

SHB-FED-DIN137-A-A2-D3,7

Art.-Nr. 040990008

EAN 4050642149960

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Federscheibe Form A DIN 137, Edelstahl A2, Form A gewellt

Art.-Nr. 040990008

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M3,5

Innendurchmesser (d1)

3,7 mm

Außendurchmesser (d2)

7 mm

Höhe (h1)

1,4 mm

Dicke (s1)

0,4 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Ausführung

Gewölbt

DIN

137

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen