Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Federscheibe Form A DIN 137, Edelstahl A2, Form A gewellt

DIN 137 Edelstahl A2 Form A
SHB-FED-DIN137-A-A2-D4,3

Art.-Nr. 040990009

EAN 4038898577034

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Federscheibe Form A DIN 137, Edelstahl A2, Form A gewellt

Art.-Nr. 040990009

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M4

Innendurchmesser (d1)

4,3 mm

Außendurchmesser (d2)

8 mm

Höhe (h1)

1,6 mm

Dicke (s1)

0,5 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Ausführung

Gewölbt

DIN

137

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen