Federscheibe Form A DIN 137, Edelstahl A2, Form A gewellt
DIN 137 Edelstahl A2 Form A
SHB-FED-DIN137-A-A2-D6,4
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
Passend für Schraubengewinde | M6 |
Innendurchmesser (d1) | 6,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 11 mm |
Höhe (h1) | 2,2 mm |
Dicke (s1) | 0,5 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Gewölbt |
DIN | 137 |