Federscheibe Form A DIN 137 Edelstahl A2, Form A gewölbt
DIN 137 Edelstahl A4 Form A
SHB-FED-DIN137-A-A4-D4
Art.-Nr. 0434914
EAN 4057709165284
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
Passend für Schraubengewinde | M4 |
Innendurchmesser (d1) | 4,3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 8 mm |
Höhe (h1) | 1,6 mm |
Dicke (s1) | 0,5 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Gewölbt |
DIN | 137 |