Federscheibe Form A DIN 137, Federstahl, blank, Form A gewölbt
DIN 137 Stahl blank Form A
SHB-FED-DIN137-A-D2,2
Art.-Nr.
04340002
EAN 4047376458956
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Federscheiben gelten als mitverspannte, federnde Sicherungselemente, die durch axiale Federung wirken.
Form A, gewölbt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M2 |
Innendurchmesser (d1) | 2.2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 4.5 mm |
Höhe (h1) | 1 mm |
Dicke (s1) | 0.3 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Overflade | Blank |
Ausführung | Gewölbt |
DIN | 137 |