Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Federscheibe Form A DIN 137, Federstahl, blank, Form A gewölbt

DIN 137 Stahl blank Form A
SHB-FED-DIN137-A-D4,3

Art.-Nr. 04340004

EAN 4047376923232

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Federscheibe Form A DIN 137, Federstahl, blank, Form A gewölbt

Art.-Nr. 04340004

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Federscheiben gelten als mitverspannte, federnde Sicherungselemente, die durch axiale Federung wirken.



Form A, gewölbt

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M4

Innendurchmesser (d1)

4,3 mm

Außendurchmesser (d2)

8 mm

Höhe (h1)

1,6 mm

Dicke (s1)

0,5 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Gewölbt

DIN

137

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen