Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Federscheibe Form A DIN 137, Federstahl, blank, Form A gewölbt

DIN 137 Stahl blank Form A
SHB-FED-DIN137-A-D5,3

Art.-Nr. 04340005

EAN 4038898230519

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Federscheibe Form A DIN 137, Federstahl, blank, Form A gewölbt

Art.-Nr. 04340005

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Federscheiben gelten als mitverspannte, federnde Sicherungselemente, die durch axiale Federung wirken.



Form A, gewölbt

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M5

Innendurchmesser (d1)

5,3 mm

Außendurchmesser (d2)

10 mm

Höhe (h1)

1,8 mm

Dicke (s1)

0,5 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Gewölbt

DIN

137

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen