Federscheibe Form A DIN 137, Federstahl, blank, Form A gewölbt
DIN 137 Stahl blank Form A
SHB-FED-DIN137-A-D6,4
Art.-Nr.
04340006
EAN 4048539306459
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Federscheiben gelten als mitverspannte, federnde Sicherungselemente, die durch axiale Federung wirken.
Form A, gewölbt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M6 |
Innendurchmesser (d1) | 6,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 11 mm |
Höhe (h1) | 2,2 mm |
Dicke (s1) | 0,5 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Gewölbt |
DIN | 137 |