Federscheibe Form A DIN 137, Federstahl, mechanisch verzinkt (MZN), Form A gewölbt
DIN 137 Stahl mechanisch verzinkt Form A
SHB-FED-DIN137-A-(MZN)-D2,4
Art.-Nr. 04342
EAN 4047376905924
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Federscheiben gelten als mitverspannte, federnde Sicherungselemente, die durch axiale Federung wirken.
Form A, gewölbt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M2 |
Innendurchmesser (d1) | 2,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 4,5 mm |
Höhe (h1) | 1 mm |
Dicke (s1) | 0,3 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Gewölbt |
DIN | 137 |
