Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Federscheibe Form A DIN 137, Federstahl, mechanisch verzinkt (MZN), Form A gewölbt

DIN 137 Stahl mechanisch verzinkt Form A
SHB-FED-DIN137-A-(MZN)-D2,6

Art.-Nr. 043425
EAN 4047376905931

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Federscheibe Form A DIN 137, Federstahl, mechanisch verzinkt (MZN), Form A gewölbt

Art.-Nr. 043425

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Federscheiben gelten als mitverspannte, federnde Sicherungselemente, die durch axiale Federung wirken.



Form A, gewölbt

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M2,5

Innendurchmesser (d1)

2.8 mm

Außendurchmesser (d2)

5.5 mm

Höhe (h1)

1.1 mm

Dicke (s1)

0.3 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Verzinkt

Ausführung

Gewölbt

DIN

137

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen