Federscheibe Form B DIN 137, Edelstahl A2, Form B gewellt
DIN 137 Edelstahl A2 Form B
SHB-FED-DIN137-B-A2-D3,2
Art.-Nr. 040990103
EAN 4046778469188
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
Passend für Schraubengewinde | M3 |
Innendurchmesser (d1) | 3,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 8 mm |
Höhe (h1) | 1,6 mm |
Dicke (s1) | 0,5 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Gewellt |
DIN | 137 |