Federscheibe Form B DIN 137 Edelstahl A4 blank, Form B gewellt
DIN 137 Edelstahl A4 Form B
SHB-FED-DIN137-B-A4-D5
Art.-Nr.
0434925
EAN 4061337562513
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
Passend für Schraubengewinde | M5 |
Innendurchmesser (d1) | 5,3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 11 mm |
Höhe (h1) | 2,2 mm |
Dicke (s1) | 0,5 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Gewellt |
DIN | 137 |