Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Federscheibe Form B DIN 137 Edelstahl A4 blank, Form B gewellt

DIN 137 Edelstahl A4 Form B
SHB-FED-DIN137-B-A4-D8

Art.-Nr. 0434928

EAN 4060053300232

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Federscheibe Form B DIN 137 Edelstahl A4 blank, Form B gewellt

Art.-Nr. 0434928

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M8

Innendurchmesser (d1)

8,4 mm

Außendurchmesser (d2)

15 mm

Höhe (h1)

3 mm

Dicke (s1)

0,8 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Ausführung

Gewellt

DIN

137

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen