Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Federscheibe Form B DIN 137, Federstahl, blank, Form B gewellt

DIN 137 Stahl blank Form B
SHB-FED-DIN137-B-D15,0

Art.-Nr. 043500014

EAN 4061976513495

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Federscheibe Form B DIN 137, Federstahl, blank, Form B gewellt

Art.-Nr. 043500014

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Federscheiben gelten als mitverspannte, federnde Sicherungselemente, die durch axiale Federung wirken



Form B, gewellt

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M14

Innendurchmesser (d1)

15 mm

Außendurchmesser (d2)

28 mm

Höhe (h1)

6 mm

Dicke (s1)

1,6 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Gewellt

DIN

137

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen