Federscheibe Form B DIN 137, Federstahl, blank, Form B gewellt
DIN 137 Stahl blank Form B
SHB-FED-DIN137-B-D8,4
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Federscheiben gelten als mitverspannte, federnde Sicherungselemente, die durch axiale Federung wirken
Form B, gewellt
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]()  | |
Passend für Schraubengewinde  | M8  | 
Innendurchmesser (d1)  | 8,4 mm  | 
Außendurchmesser (d2)  | 15 mm  | 
Höhe (h1)  | 3 mm  | 
Dicke (s1)  | 0,8 mm  | 
Werkstoff  | Federstahl  | 
Oberfläche  | Blank  | 
Ausführung  | Gewellt  | 
DIN  | 137  |