Federscheibe Form B DIN 137, Federstahl, gelb verzinkt (A2C), Form B gewellt
DIN 137 Stahl gelb verzinkt Form B
SHB-FED-DIN137-B-(MZG)-D16,0
Art.-Nr. 04350016
EAN 4038898424406
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Federscheiben gelten als mitverspannte, federnde Sicherungselemente, die durch axiale Federung wirken.
Form B, gewellt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M16 |
Innendurchmesser (d1) | 17 mm |
Außendurchmesser (d2) | 30 mm |
Höhe (h1) | 6,4 mm |
Dicke (s1) | 1,6 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
DIN | 137 |