Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Federscheibe Form B DIN 137, Federstahl, gelb verzinkt (A2C), Form B gewellt

DIN 137 Stahl gelb verzinkt Form B
SHB-FED-DIN137-B-(MZG)-D4,3

Art.-Nr. 0435004
EAN 4048539308088

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Federscheibe Form B DIN 137, Federstahl, gelb verzinkt (A2C), Form B gewellt

Art.-Nr. 0435004

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Federscheiben gelten als mitverspannte, federnde Sicherungselemente, die durch axiale Federung wirken.



Form B, gewellt

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M4

Innendurchmesser (d1)

4,3 mm

Außendurchmesser (d2)

9 mm

Höhe (h1)

2 mm

Dicke (s1)

0,5 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

DIN

137

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen