Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Federscheibe Form B DIN 137, Federstahl, gelb verzinkt (A2C), Form B gewellt

DIN 137 Stahl gelb verzinkt Form B
SHB-FED-DIN137-B-(MZG)-D8,4

Art.-Nr. 0435008

EAN 4038898231622

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Federscheibe Form B DIN 137, Federstahl, gelb verzinkt (A2C), Form B gewellt

Art.-Nr. 0435008

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Federscheiben gelten als mitverspannte, federnde Sicherungselemente, die durch axiale Federung wirken.



Form B, gewellt

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M8

Innendurchmesser (d1)

8,4 mm

Außendurchmesser (d2)

15 mm

Höhe (h1)

3 mm

Dicke (s1)

0,8 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Ausführung

Gewellt

DIN

137

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen