Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Federscheibe Form B DIN 137, Federstahl, mechanisch verzinkt (MZN), Form B gewellt

DIN 137 Stahl mechanisch verzinkt Form B
SHB-FED-DIN137-B-(MZN)-D25,0

Art.-Nr. 043524

EAN 4054458268402

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Federscheibe Form B DIN 137, Federstahl, mechanisch verzinkt (MZN), Form B gewellt

Art.-Nr. 043524

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Federscheiben gelten als mitverspannte, federnde Sicherungselemente, die durch axiale Federung wirken

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M24

Innendurchmesser (d1)

25 mm

Außendurchmesser (d2)

44 mm

Höhe (h1)

8,2 mm

Dicke (s1)

1,8 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Verzinkt

Ausführung

Gewellt

DIN

137

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen